曜日別特売

秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット

秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ファブリックパンプキンや秋色の花、葉、部材が入った装飾セットです。オレンジ系とホワイト系が選べ、簡単に秋の店内装飾が完成します。テーブルや商品棚、ショーケースやレジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。

用途【セット内容】パンプキン大×3 小×1 リーフ・木の実×各2 松かさ×2種別ホワイト材質発泡スチロール・ポリエステル・スチール・天然素材寸法(cm)リーフ:15×23 木の実:直径5.5×高さ17 松かさ:直径6.5×高さ11直径×高さ(cm)パンプキン大:10×9 (最大)小:7.5×6.5内容量1セット
注意
※【特記事項】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
602267268800-8068
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする