マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ

マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)

マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。

測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] フォーマット形式Microsoft Excel プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応 ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5 アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) 内容量1台
注意
※防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります。
※粒子が極端に少ない環境では粒子発生器が必要になる場合があります。
※フィットファクタ=マスク外側の粒子濃度/マスク内側の粒子濃度
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
3000-J2 60230856
3000-J2 60230856
60230856 3000-J2 208×263×152
オープン
1,698,000
1,867,800 (税込)
35日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
3000-JG2 60230865
3000-JG2 60230865
60230865 3000-JG2 215×263×168
オープン
1,698,000
1,867,800 (税込)
35日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする