ダイヤチェーンソーヤスリ

ダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UPダイヤチェーンソーヤスリ - SUN UP

?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。
チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。
超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。
3本組なのでコスパが良いです。
別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。

用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品内容量1個(3本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60298275-3.21/8
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
60298291-45/32
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60298300-4.7(4.8)3/16
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60298309-5.57/32
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする