曜日別特売

油圧圧着ペンチ

油圧圧着ペンチ - マリンテック

油圧式なので軽い力でラクラク圧着!
専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!
太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!
最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着
同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き

仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230917YKQ-70
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする