サンベルム
キャンバスミトン 鍋つかみ オニギリ
丈夫なキャンバス生地と豚皮使用で使い心地良い
材質
グレー生地:豚皮
混率(%)
表面:綿91、レーヨン5、再生繊維(セルロース)4
寸法(cm)
14×24×3
材質(裏)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60299009
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください