東京堂
シッティングトムテ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、フェルト、木
分類
クリスマス置物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×8×28
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60305187
XZ000009-001
ホワイト
¥950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60305196
XZ000009-013
モカ
¥950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください