MAGIQ(東京堂)
ベティピオニーバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ピオニー 牡丹
寸法(cm)
花径8×L19×W10
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60302649
FM005715-001
ホワイト
¥800
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302658
FM005715-003
レッド
¥800
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302667
FM005715-016
ビューティ
¥800
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302676
FM005715-048
クリームピンク
¥800
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。