用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム適合機種〔参考〕【CAT】005, 008CR, 010CR, ME05、【IHI】IS10Z, IS7FX, IS7GX, IS7GX3, IS9UX、【クボタ】K005, K008, K013, K015, KH007, KH012, KH014, KH31, KH35, KH5, KX005, KX012, KX014, RX141, U008, U10, U15-1, U15-2, U15-3、【コベルコ】SK005, SK007-1, SK007-2, SK007-3, SK09SR、【コマツ】 【A】PC02, PC03-1, PC03-2, PC05-1, PC08UU, PC09, PC10MR-1, PC10UU-3、【ヤンマー】 【J】B07, B08, SV05-C, SV0809), Vio10, Vio9、【日立】EX14, EX10U, EX8-2B, ZX10U-2幅(mm)バケット:330質量(kg)23色ブラックピン径(Φmm)25クラス(t)0.5~1.5ピン間距離(mm)90内容量1個