SIC研磨紙 裏糊付

SIC研磨紙 裏糊付 - ハルツォク・ジャパンSIC研磨紙 裏糊付 - ハルツォク・ジャパンSIC研磨紙 裏糊付 - ハルツォク・ジャパン

粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。
シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。
裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。
JIS規格準拠

種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒炭化ケイ素内容量1箱(100枚)
注意
※研磨紙には規格が有ります。本商品はJIS規格相当品になります。研磨紙はJIS規格相当品の他にヨーロッパ規格、アメリカ規格のものが多く使われています。それぞれの規格により、同じ数字の番手でも砥粒サイズが変わってきますので、今お使いの研磨紙からの変更をご検討の方は、今お使いの規格と番手を確認して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307400200Y-120120
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60307409200Y-180180
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60307418200Y-240240
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60307427200Y-320320
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60307436200Y-20002000
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする