放電用設置棒収納袋

放電用設置棒収納袋 - 篠原電機

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております

用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60308346HSB-BAG
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする