SUS(エスユーエス)
GF P100高剛性
大型ブースの梁材として使用できます。
適合
【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
目安:10
9-11
(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
Zx=12.00×103、Zy=1.65×103
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix=76.81、Iy=2.32
適合シリーズ
グリーンフレームN
内容量
1本
バスケットに入れる
196
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60309186
GFF-001 L50
50
1.13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309195
GFF-001 L60
60
1.13
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309211
GFF-001 L70
70
1.13
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309220
GFF-001 L80
80
1.13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309229
GFF-001 L90
90
1.13
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309238
GFF-001 L100
100
1.13
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309247
GFF-001 L110
110
1.13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309256
GFF-001 L120
120
1.13
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309265
GFF-001 L130
130
1.13
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309281
GFF-001 L140
140
1.13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309290
GFF-001 L150
150
1.13
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309299
GFF-001 L160
160
1.13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309308
GFF-001 L170
170
1.13
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309317
GFF-001 L180
180
1.13
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309326
GFF-001 L190
190
1.13
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309335
GFF-001 L200
200
1.13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309351
GFF-001 L210
210
1.13
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309360
GFF-001 L220
220
1.13
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309369
GFF-001 L230
230
1.13
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309378
GFF-001 L240
240
1.13
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309387
GFF-001 L250
250
1.13
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309396
GFF-001 L260
260
1.13
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309405
GFF-001 L270
270
1.13
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309421
GFF-001 L280
280
1.13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309430
GFF-001 L290
290
1.13
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309439
GFF-001 L300
300
1.13
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309448
GFF-001 L310
310
1.13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309457
GFF-001 L320
320
1.13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309466
GFF-001 L330
330
1.13
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309475
GFF-001 L340
340
1.13
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309491
GFF-001 L350
350
1.13
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309500
GFF-001 L360
360
1.13
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309509
GFF-001 L370
370
1.13
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309518
GFF-001 L380
380
1.13
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309527
GFF-001 L390
390
1.13
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309536
GFF-001 L400
400
1.13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309545
GFF-001 L410
410
1.13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309561
GFF-001 L420
420
1.13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309570
GFF-001 L430
430
1.13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309579
GFF-001 L440
440
1.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309588
GFF-001 L450
450
1.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309597
GFF-001 L460
460
1.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309606
GFF-001 L470
470
1.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309615
GFF-001 L480
480
1.13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309631
GFF-001 L490
490
1.13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309640
GFF-001 L500
500
1.13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309649
GFF-001 L510
510
1.13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309658
GFF-001 L520
520
1.13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309667
GFF-001 L530
530
1.13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60309676
GFF-001 L540
540
1.13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ