パワーリレー DC12V 5極

パワーリレー DC12V 5極 - マリンテック

DC回路用大容量パワーリレー!
250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ
5ピン単極双投
接点は銀パラジウム接点仕様
防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製6mmボルト

付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603079515PR12-250
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする