TNK工業(SPEEDPIT)
マルチバイクカバーⅡ MBC-02
耐久性の高い厚手生地+撥水加工&二本針縫製 ベンチレーション機能搭載で湿気を効率よく排出
内容量
1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
2020
2060
2140
2390
2440
2480
サイズ
選択してください
3L-4L
5L-6L
6L-BOX
L-BOX
LL
M-L
高さ(mm)
選択してください
前方:1280、後方:900
前方:1300、後方:1230
前方:1330、後方:900
前方:1370、後方:950
前方:1450、後方:990
前方:1550、後方:1400
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60314531
808876
標準型
後方:280
2020
M-L
前方:1280、後方:900
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
60314540
808883
標準型
後方:280
2140
LL
前方:1330、後方:900
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
60314549
808890
標準型
後方:280
2390
3L-4L
前方:1370、後方:950
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
60314558
808906
標準型
後方:450
2480
5L-6L
前方:1450、後方:990
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
60314567
808913
リアボックス対応型
後方:380
2060
L-BOX
前方:1300、後方:1230
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
60314576
808920
リアボックス対応型
後方:570
2440
6L-BOX
前方:1550、後方:1400
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
60314050
808876
標準型
後方:280
2020
M-L
前方:1280、後方:900
オープン
取扱い終了
60314059
808883
標準型
後方:280
2140
LL
前方:1330、後方:900
オープン
取扱い終了
60314068
808890
標準型
後方:280
2390
3L-4L
前方:1370、後方:950
オープン
取扱い終了
60314077
808906
標準型
後方:450
2480
5L-6L
前方:1450、後方:990
オープン
取扱い終了
60314086
808913
リアボックス対応型
後方:380
2060
L-BOX
前方:1300、後方:1230
オープン
取扱い終了
60314095
808920
リアボックス対応型
後方:570
2440
6L-BOX
前方:1550、後方:1400
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください