WIZ'A
金切鋸
用途
一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に
仕様
中目
材質
刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂
色
ブラック/シルバー
質量(g)
(約)70
山数
24山
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)270×48×16
適合刃長(mm)
金切鋸用替刃250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60313971
478139922
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください