曜日別特売

楽ちんキャリー 家具転倒防止板付

楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 - リブプラス

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属台車を使い楽々移動できて便利。家具転倒防止板付のセット。300kgまでの重たい家具も軽い力で簡単に移動することができます。(台車4台使用時)ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強いです

セット内容台車/4台、持ち上げ棒/1個、家具転倒防止板/4枚材質台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、持ち上げ棒:本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、転倒防止板:エラストマー質量(kg)台車1台/約0.085 、持ち上げ棒/約0.25ブラックオレンジ寸法(cm)(ハンドル収納時)台車1台/約幅7×奥行10×高さ2.5、持ち上げ棒/約長さ30.5×幅7×高さ5.5、家具転倒防止板/約幅20.6×奥行5×高さ1内容量1個
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60313770G030
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする