NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光式押ボタンスイッチ
極数
単極
使用温度範囲(℃)
マイナス25/プラス50
機能
ON-(ON)、モーメンタリ
接点仕様
金メッキ
操作部形状
はんだ端子
パネル取付方式
ねじ取付け
電流容量
詳細表示用:0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
別売
内容量
1個
注意
※発光素子は別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316685
LB-15WKG4
¥
1,079
¥
998
¥
1,098
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください