LW-022A ワイヤーロック

LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)LW-022A ワイヤーロック - LEAD(リード工業)

リード工業(LEAD)
LW-022A ワイヤーロック
軽量で高強度なワイヤーロック
砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。
ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。
ピッキングに強いディンプルキーを採用。
夜間の視認性を高めるリフレクター付き。
【特徴】
・二重構造
スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。
・キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
・ディンプルキー
鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。
・ナイロンカバー
車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。
【注意】
・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。

付属品スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン寸法(mm)18×1800ブラック質量(g)860内容量1個
注意
※・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
※・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316421LW-022A
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする