第一三共ヘルスケア
DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック PSTOIC500
ストイックなマインドに応える
たんぱく質含有率90%以上、脂質0.1g、炭水化物0.1g
賞味期限
製造日より24ヶ月
原材料
ホエイたんぱく (乳成分を含む、ニュージーランド製造)/乳化剤 、増粘剤( グァーガム)
栄養成分
【1食(25g)あたり】エネルギー:94kcal、たんぱく質:23.1g(無水物換算値:24.4g)、脂質:0.1g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.4g
内容量
1袋(500g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316028
PSTOIC500
¥4,612
¥
4,598
¥4,966
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください