第一三共ヘルスケア
DNS プロテインシェイカー プロズシェイカーⅢ レッド PROSHAKER3
プロズシェイカーの一つの到達点
大容量の800ml対応(目盛500ml)
タフでクリアな仕上がり
持ち運びに便利なハンドル付き
フルオープンのキャップで、飲みやすく、液だれも改善
メッシュを排除
材質
フラップ・ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、ボトル:本体飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
フラップ・ハンドル:80、フタ:60、ボトル:60
耐冷温度(℃)
フラップ・ハンドル:-20、フタ:-20、ボトル:-20
内容量
1個
注意
※ボトル・フタ・フラップ・ハンドルなどは必ずよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、ボトル・フタ・フラップ・ハンドルの内側、外側をよく洗浄し、水をよく切り完全に乾いた状態で保存してください。
※シェイクする際はプラップ(飲み口)部分を押さえてください。
※強くシェイクしたり、ボトルを逆さまにすると液漏れすることがありますのでご注意ください。
※中身が入った状態で持ち運ぶと液漏れすることがありますのでお控えください。
※火気の側や高温の状態にして放置しておくとボトル・フタ・フラップ・ハンドルが変形・破損する原因となります。
※凍結させた場合もボトル・フタ・フラップ・ハンドルが変形・破損する原因となります。
※電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機ではご使用できません。
※お湯や温かい飲み物での使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316351
PROSHAKER3
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください