DNS ハンディシェイカー SHAKER

DNS ハンディシェイカー SHAKER - 第一三共ヘルスケア

持ち運びやすいサイズのスタンダードなシェイカー

材質フタ:ポリエチレン、ボトル:ポリプロピレン寸法(mm)π95×h165容量(mL)600(目盛400質量(g)87.6耐熱温度(℃)フタ:60、ボトル:80耐冷温度(℃)フタ:-20、ボトル:-20内容量1個
注意
※ボトル・フタなどは必ずよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、ボトル・フタの内側・外側をよく洗浄し、水をよく切り完全に乾いた状態で保存してください。
※(たわし、磨き粉などで磨くと表面にキズがついたり印刷が消えることがあります。)
※強くシェイクしたり、ボトルを逆さまにすると液漏れすることがありますのでご注意ください。
※中身が入った状態で持ち運ぶと液漏れすることがありますのでお控えください。
※火気の側や高温の状態に放置しておくとボトル・フタが変形・破損する原因となります。
※凍結させた場合もボトル・フタが変形・破損する原因となります。
※50℃以上の熱湯を入れてシェイクすると非常に危険ですのでご使用をお控えください。
※電子レンジ、食器洗浄機・乾燥機ではご使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316378SHAKER
380
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする