曜日別特売

COBソケット

COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気

COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。
電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。
LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。
取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。
LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。
端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。

用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300内容量1個
注意
※使用するCOB LEDによって、製品が異なります。適合COB情報をご確認ください。
※COB LEDは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
定格電流(A)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品写真60316728LS050CI-300NV7COB LED:シチズン電子製 CLL/CLU05 -Φ63x厚さ530.47軟質フッ素樹脂電線 600V 0.75sq(30/0.18) 耐熱200℃ 黒/白
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品写真60316737LS360NI-300NVCOB LED:日亜化学工業製 J Type (NFCWJ108B-V3/4/5, NFDWJ130B-V3/4/5)Φ38x厚さ4.512.85軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品写真60316746LS15250SH-300NVCOB LED:Lumileds製 L2C5- 1205/08/10Φ35.5x厚さ4.511.43軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする