COBソケット

COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気COBソケット - 新光電気

COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。
電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。
LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。
取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。
LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。
端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。

用途COB LEDの取付仕様仮保持機能(箇所):2適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 高光束密度COB (NVNWS007Z-V1, NJCWS024Z-V1)材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂寸法(mm)Φ30x厚さ4.5質量(g)10.4定格電圧(V)125定格電流(A)3取付ねじM3電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白取付ピッチ(mm)24極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300内容量1個
注意
※使用するCOB LEDによって、製品が異なります。適合COB情報をご確認ください。
※COB LEDは付属しておりません。
※S Type 高光束密度COB用の製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316755LS0615SH-300NV
オープン
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする