オーム電機
固定バンド 結束径Φ80~120mm 橙 2本入
固定・結束用バンド
面ファスナーでしっかり固定
連結可能
材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます
繰り返し使用することができます
RoHS適合
材質
バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタール
色
オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×500
結束径(Φmm)
約Φ80~120
入数
2本入り
内容量
1袋(2個)
注意
※簡易結束用ですので、大きな荷重や張力のかかる使い方、刃物・壊れやすいものなどには使用しないでください
※ループ部とフック部は10cm以上重ねて、よく密着させてください
※経年や汚れにより、結束力が低下する事があります、注意してお使いください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60318067
LOB-KB2550
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください