”ローラーキャビネット”

”ローラーキャビネット” - TRUSCO”ローラーキャビネット” - TRUSCO”ローラーキャビネット” - TRUSCO”ローラーキャビネット” - TRUSCO”ローラーキャビネット” - TRUSCO”ローラーキャビネット” - TRUSCO

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

材質天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンキャスター固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)付属品シリンダー錠(鍵2枚付)ブラック仕様ボールスライドレール高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)763均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)420内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
均等積載量(kg/段)
引出し数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60321506TRC-042BK763460950100×4段、150×2段420306段699-6420
173,570
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60321515TRC-121BK76346095050×1段、100×2段、150×1段420304段699-6411
140,640
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60321531TRC-123BK76346095050×1段、100×2段、150×3段420306段699-6421
179,890
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60321540TRC-232BK76346095050×2段、100×3段、150×2段420307段699-6415
192,980
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60321549TRC-341BK76346095050×3段、100×4段、150×1段420308段699-6418
206,220
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60321558TRC-070BK763460950100×7段420307段699-6414
194,030
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする