ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用戸当りスペーサー
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途
ガラス扉
付属品
M4皿小ネジ3本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
取付け方法
戸当りと上枠の間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321129
OT-B971-SUS
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください