ジョー・プリンス竹下
ダイヤルワイヤーロック
暗証番号変更可能です。
仕様
【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「000」です。)
2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。
3新しい暗証番号に合わせます。
4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。
用途
自転車、スーツケース等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色
操作方法
解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321111
PT-321
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください