ジョー・プリンス竹下
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途
各種キャビネット汎用
材質
TPR+ネオジム磁石+スチール
仕上
黒色+亜鉛メッキクロメート処理
内容量
1個
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320919
L-384-1
Φ88×M8
412 (42)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
60320928
L-384-2
Φ66×M5
196 (20)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
60320937
L-384-3
Φ43×M4
78 (8)
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
60320946
L-384-4
34×M4
59 (6)
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
取扱停止中
60320955
L-384-5
Φ22×M4
49 (5)
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください