ジョー・プリンス竹下
プッシュキャッチ
用途
各種キャビネット
材質
ポリアミド(PA66)
操作方法
指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・ロック時に負荷のかかる扉には使用しないで下さい。
※・扉のダレ、歪みなどを強制する目的で使用しないで下さい。
※・1つの扉に複数個使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321050
L-414-BK
黒
黒色
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
60321059
L-415-WH
白
白色
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
60321068
L-415-BK
黒
黒色
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください