曜日別特売

埋め込みマグネットキャッチ

埋め込みマグネットキャッチ - ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ - ジョー・プリンス竹下

・取付面に対して平行です。
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35内容量1個
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320910L-383
150
149
164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする