曜日別特売

バリオ L シャープペンシル 0.3mm

バリオ L シャープペンシル 0.3mm - Faber Castell

・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。
・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。
・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構
・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。

寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.3色(本体)グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60318661TFCF-135300
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする