バリオ L シャープペンシル 0.9mm
・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。
・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。
・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構
・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。
寸法(mm)154×10
質量(g)16
芯径(mm)0.9
色(本体)グリーン
内容量1個