曜日別特売

TELVA デジタルストップウォッチ

TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチ - クレファー(CREPHA)

シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。

仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3質量(g)55機能カウントダウンタイマー電池LR44内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体60319747TEV-4013BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
本体60319756TEV-4013BLブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
本体60319765TEV-4013CLクリア
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする