PROSTYLE
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ
作業しやすいワイドな天板
隙間に収まる薄型設計
ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい
ステップ間隔も狭めで安心して昇れる
昇り降りしやすい緩やかな傾斜
SGマーク認証品
材質
本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
折りたたみ寸法(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60318329
PSL-2DFSM
3
幅55x奥行410x高さ880
410×525×820
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
60318338
PSL-3DFSM
3.9
幅55x奥行410x高さ1115
410×692×1040
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください