PROSTYLE
上枠付片面式アルミ踏台 スリム
作業しやすいワイドな天板
隙間に収まる薄型設計
ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい
ステップ間隔も狭めで安心して昇れる
昇り降りしやすい緩やかな傾斜
材質
本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
折りたたみ寸法(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60318311
PSL-2DF
4.4
幅55x奥行466x高さ1163
466×580×1058
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
60318320
PSL-3DF
5.5
幅55x奥行466x高さ1413
466×750×1287
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください