コンテック(KONTEC)
ミニ8徳ツール(ブルー)
よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!
セット内容
1ナイフ 2ハサミ 3缶切り 4穴あけ 5プラスドライバー 6ワイヤーストリッパー 7栓抜き 8マイナスドライバー
材質
【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ
質量(g)
約46(キーホルダー含まず)
外形寸法(mm)
幅24×奥行15×高さ73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320761
KE-192
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください