コンテック(KONTEC)
ポケットルーペカードブラック
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。
便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質
レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂
質量(g)
約30(電池込み)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×8×90
使用電池
CR2016×2個
点灯方式
LEDライト(連続点灯時間:約10時間)
拡大率(倍)
大玉:約3、小玉:約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320727
LPS-100P
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください