画用紙 つばめ

画用紙 つばめ - 日本ノート画用紙 つばめ - 日本ノート画用紙 つばめ - 日本ノート

発色が良く、長期保存ができる中性紙です。

枚数100製本その他内容量1包
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60325259G174切3000(単品)379×539150.6
3,060
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
60325268G328切2400(単品)270×379204.8
2,280
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
60325277G334切4700(単品)379×539204.8
4,560
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする