Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています
パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル
最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)
周囲温度:
40°F~175°F
標準NEMA端子
さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物
複数のアクチュエーターに対応可能
RoHS準拠