アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし

アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし - ラクテム

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。
ネジ穴に取り付け固定することができます。
六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ナットタイプもラインナップございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
※付属品無の場合、座金・六角ナットはつきません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34627270IBS3914737
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
34627288IBS411191148
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
34627306IBS5112314511
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
34627331IBS6123017514
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
34627349IBS8153320719
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
34627367IBS10184125821
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
34627385IBS12204829926
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする