イカメタルリーダー

イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)イカメタルリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)

【アタリが明快】エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。【ガイドに巻き込んでも安心、チチワ仕様】道糸接続部分がチチワ仕様なので、ガイドに巻き込んでも安心です。【取り出しワンタッチ、スプール仕様】夜の船上でもワンタッチで取り出せるスプール仕様。

用途シチュエーションに応じて選べるイカメタルリーダー全長(cm)【仕掛】150入数2組号数【エダス】4号幹糸3号内容量1パック(2組×1パック)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60328418ショートタイプ【エダス】5
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
60328427ロングタイプ【エダス】15
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
60328436ダブルタイプ【エダス】上下5
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする