ヤマリア(YAMASHITA)
フリーズシンカー 15号
ステルスブラック:フグなどの光に反応しやすい魚が多いときにシンカーの存在を消し、その先のエギを目立たせることができる。
用途
軽快にシャクれてアタリを捉えやすいオモリグ専用シンカー。【低重心ボディ】重心を下げた設計によりアクション後、素早く静止しイカの小さなアタリを逃さない。【スリム形状】細身ボディで軽快なシャクリ心地を実現、長時間の釣りでも疲れにくい。
全長(mm)
96
色
ステルスブラック
質量(g)
56
サイズ(号)
15
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60328400
ステルスブラック
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください