曜日別特売

太刀魚仕掛 1本針

太刀魚仕掛 1本針 - ヤマリア(YAMASHITA)太刀魚仕掛 1本針 - ヤマリア(YAMASHITA)太刀魚仕掛 1本針 - ヤマリア(YAMASHITA)太刀魚仕掛 1本針 - ヤマリア(YAMASHITA)

【しなやかなワイヤー】太刀魚に喰い込みがいい、しなやかなワイヤーを使用! 【ご当地仕掛】関西エリアで名手が使用している仕様を再現! 【スナップ付】仕掛を装着しやすいスナップ付き!

用途波止用太刀魚仕掛のスタンダード内容量1パック
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
針ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603277454号4号
410
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
603277615号5号
410
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
603277706号6号
410
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする