ヤマリア(YAMASHITA)
太刀魚仕掛 水平W
【しなやかなワイヤー】太刀魚に喰い込みがいい、しなやかなワイヤーを使用! 【ご当地仕掛】関西エリアで名手が使用している仕様を再現! 【スナップ付】仕掛を装着しやすいスナップ付き!
用途
水中で水平に姿勢を保ち、太刀魚に違和感を与えない波止用仕掛
内容量
1パック
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
針ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60327806
4号
4号
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327815
5号
5号
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327831
6号
6号
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください