曜日別特売

NAORY レンジ シャロー 1.8S

NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ シャロー 1.8S - ヤマリア(YAMASHITA)

シルエット系最強ナチュラルカラー。これでしか釣れない状況があり、現在無くてはならないカラー。オールタイム、澄潮、中~下層の低活性のイカが得意。釣れない時にこのカラーをボトムちょんちょんや、放置していると結構拾えるお助けカラー。

用途「見えイカ」を攻略する絶妙な沈下速度とロッドアクションで水面から飛び出しにくい「シャローレンジ専用モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【シャローの特徴】水面から飛び出ないシャロー:連続ダートでも水面から飛び出にくい為、「低活性の浮きイカ攻略」に効果的な一投が可能に。また、足場の高い釣り場でも今まで以上に使いやすい。遠投性能:沈下速度を維持したまま、重量を約10%UPの5.0gへ、より遠投性が向上。仕様【沈下タイプ】シャロー012 赤エビ質量(g)5タイプ2段針種類ナチュラル布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】赤沈下スピード(m/s)約10内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60328050012 赤エビ
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする