言わずと知れた有名色「軍艦グリーン」。赤ボディのバリエーションを増やし、「赤エビ」とのローテーションが可能に。夜間、澄潮、新月の光量が少ないタイミングで下層レンジが得意。日中のボトム付近のズル引きでも効果を発揮。
用途「見えイカ」を攻略する絶妙な沈下速度とロッドアクションで水面から飛び出しにくい「シャローレンジ専用モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【シャローの特徴】水面から飛び出ないシャロー:連続ダートでも水面から飛び出にくい為、「低活性の浮きイカ攻略」に効果的な一投が可能に。また、足場の高い釣り場でも今まで以上に使いやすい。遠投性能:沈下速度を維持したまま、重量を約10%UPの5.0gへ、より遠投性が向上。仕様【沈下タイプ】シャロー色Z017 軍艦グリーン質量(g)5タイプ2段針種類ベーシック布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】赤沈下スピード(m/s)約10内容量1個