エサともいわれた「金アジ」は、フラッシング系ナチュラルカラー。日中~マヅメ時、笹濁り、オールレンジが得意。アピール系とのローテーションが有効。濁り潮が水面のみの場合も強いので試してみる価値あり。
用途ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【ベーシックの特徴】ロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」仕様【沈下タイプ】ディープ色010 金アジ質量(g)7タイプ2段針種類ナチュラル布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】金沈下スピード(m/s)約2.5内容量1個