言わずと知れた有名色「軍艦グリーン」。赤ボディのバリエーションを増やし、「赤エビ」とのローテーションが可能に。夜間、澄潮、新月の光量が少ないタイミングで下層レンジが得意。日中のボトム付近のズル引きでも効果を発揮。
用途ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【ベーシックの特徴】ロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」仕様【沈下タイプ】ディープ色Z017 軍艦グリーン質量(g)7タイプ2段針種類ベーシック布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】赤沈下スピード(m/s)約2.5内容量1個