曜日別特売

NAORY レンジ ベーシック 1.8B

NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)

言わずと知れた有名色「軍艦グリーン」。赤ボディのバリエーションを増やし、「赤エビ」とのローテーションが可能に。夜間、澄潮、新月の光量が少ないタイミングで下層レンジが得意。日中のボトム付近のズル引きでも効果を発揮。

用途ロッドアクションの強弱に対するレスポンス性能向上し、キレのあるダートの幅を任意に変更可能になった「ライトエギングの基準モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【ベーシックの特徴】ロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」仕様【沈下タイプ】ベーシックZ017 軍艦グリーン質量(g)6タイプ2段針種類ベーシック布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】赤沈下スピード(m/s)約3.2内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60328156Z017 軍艦グリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする