NAORY レンジ ベーシック 1.8B

NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA) NAORY レンジ ベーシック 1.8B ヤマリア(YAMASHITA)

色変化が最も大きい超アピールカラー。夜間、濁り潮、中層より上層の活性の高いイカが得意。回遊のイカを止める効果もあり、使用時はブラックライトで夜光を強化推奨。派手に行くならコレ!

用途ロッドアクションの強弱に対するレスポンス性能向上し、キレのあるダートの幅を任意に変更可能になった「ライトエギングの基準モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【ベーシックの特徴】ロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」 仕様【沈下タイプ】ベーシック 001 オレンジグロー 質量(g)6 タイプ2段針 種類ラメ布 サイズ(号)1.8 ボディーカラー【下地】夜光 沈下スピード(m/s)約3.2 内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60328086 001 オレンジグロー
1,200
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする