曜日別特売

アッパー70

アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70 - ヤマリア(YAMASHITA)

オレンジ系のハロゲン灯下においてイカに猛アピールできるカラー。メタルハライド灯からハロゲン灯への減灯時、ヒットレンジが一気に浮いたタイミングで活躍する。

用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針015 メテオフレイム線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60328305015 メテオフレイム
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする